Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10065023 Kabelverschraubung M63 Messing Messing 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W34117
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065023
EAN/GTIN:
     4007685032278
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen metall
EMV-Verschraubung mit Innenteilen nach DIN 89345. Dauerhafte Kontaktierung des Schirmgeflechts durch Erdungskonen. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch patentiertes Lamellensystem. Abdichtung am Gehäuse durch zusätzlichen EPDM O-Ring.
Features:
Industrieverpackung mit 10 Stück
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Schutzart:
IP69K
Herst.-Teilenr.:
10065023
Typ:
EMSKV 63 EMV-Z
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Messing
Herstellerfarbe:
Messing
Industrieverpackung:
Ja
Klemm-Ø (max.):
48 mm
Klemm-Ø (min.):
34 mm
Gewinde-Länge:
10 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
68 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M63
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, Wiska, EMSKV 63 EMV-Z
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 45,64*
€ 51,17*
10
Frei Haus
ab € 45,965*
€ 51,675*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 45,0855*
€ 59,2218*
4 Tage
3
1
€ 6,95*
ab € 45,6621*
€ 59,6442*
Lager 615
10
Frei Haus
ab € 52,797*
€ 59,931*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 59,931*
€ 71,31789
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,591*
€ 69,72329
pro Stück
ab 30 Stück
€ 58,013*
€ 69,03547
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,425*
€ 68,33575
pro Stück
ab 100 Stück
€ 56,837*
€ 67,63603
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,797*
€ 62,82843
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 599,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10063217
ab € 4,7319*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.