Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microtech CMF0603100k0.115 CMF0603100k0.115 Dünnschicht-Widerstand 100kΩ SMD 0603 0.1W 0.1% 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W347351
Hersteller:
     Microtech
Herst.-Nr.:
     CMF0603100k0.115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
0.55 mm
Länge:
1.7 mm
Breite:
0.95 mm
Typ:
CMF0603100k0.115
Widerstand:
100 kΩ
Bauform:
0603
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
0.1 W
Toleranz ±:
0.1 %
Temperatur-Koeffizient:
15 ppm
Produkt-Art:
Dünnschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Microtech, Widerstand, Wiederstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,39*
6 Tage
93
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,34*
€ 7,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.