Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Scheibenkondensator radial bedrahtet 39pF 100 V/DC 5% (Ø x H) 4mm x 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W34909
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     457191
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Für gedruckte Schaltungen, erlauben eine hohe Packungsdichte. Besonders geeignet für Kleinstbauweise.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
5 mm
Nennspannung:
100 V/DC
Durchmesser:
4 mm
Typ:
457191
Temperaturbereich:
-55 - +85 °C °C
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
5 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
39 pF
RM:
2.54 mm
Material-Eigenschaft:
NPO
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Keramik-Scheibenkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0617*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1345*
€ 0,1601
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1325*
€ 0,1577
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1178*
€ 0,1402
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0986*
€ 0,1173
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,081*
€ 0,096
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0788*
€ 0,0938
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0617*
€ 0,0734
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.