Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10065018 Kabelverschraubung M20 Messing Messing 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W34936
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065018
EAN/GTIN:
     4007685032223
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m20
EMV-Verschraubung mit Innenteilen nach DIN 89345. Dauerhafte Kontaktierung des Schirmgeflechts durch Erdungskonen. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch patentiertes Lamellensystem. Abdichtung am Gehäuse durch zusätzlichen EPDM O-Ring.
Features:
Industrieverpackung mit 50 Stück
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Schutzart:
IP69K
Herst.-Teilenr.:
10065018
Typ:
EMSKV 20 EMV-Z
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Messing
Herstellerfarbe:
Messing
Industrieverpackung:
Ja
Klemm-Ø (max.):
13 mm
Klemm-Ø (min.):
6 mm
Gewinde-Länge:
6 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
24 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M20
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubungen messing, Wiska, EMSKV 20 EMV-Z
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,251*
€ 6,231*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,29*
€ 6,30*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,2849*
€ 6,3587*
4 Tage
72
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,2996*
€ 6,4038*
Lager 615
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 254,21*
€ 284,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 284,40*
€ 338,44
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 281,59*
€ 335,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 274,09*
€ 326,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 268,14*
€ 319,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 265,01*
€ 315,36
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 258,82*
€ 308,00
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 254,21*
€ 302,51
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,0842* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiska
10063212
ab € 0,68631*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.