Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS GRWM30600 Rauchwarnmelder Mini, inkl. 10 Jahres-Batterie batteriebetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W349581
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     GRWM30600
EAN/GTIN:
     4003318123115
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
SmartHome Feuermelder
Rechtzeitige Warnung vor lebensgefährlichem Brandrauch
Über 500 Menschen in Deutschland sterben jährlich an den Folgen eines Feuers, 95% davon durch giftigen Rauch. Die meisten Brände entstehen durch technische Defekte wie Kabelbrand. Da auch der Geruchssinn nachts schläft, wachen die meisten erst auf, wenn durch dichten Rauch die Orientierung erschwert ist und sich Betroffene sich nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Giftige Rauchgase führen bereits nach drei Atemzügen zur Bewusstlosigkeit und innerhalb kurzer Zeit zum Tod.

Der photoelektrische ABUS Rauchwarnmelder zeichnet sich durch sehr kompaktes Design aus. Er erkennt bereits kleinste Rauchpartikel und warnt Bewohner mit einem lautstarken Alarm frühzeitig und effektiv vor einem entstehenden Brand. Der Erfassungsbereich des Rauchwarnmelders ist bis zu 40 m² groß und beschränkt sich auf den Raum, in dem er montiert ist. Unerwünschte Alarme (z.B. durch Staub oder Wasserdampf) können einfach und unkompliziert mittels Druck auf die großflächige Prüftaste stumm geschaltet werden.
Features:
Inkl. 10-Jahres-Batterie, fest verbaut
Großflächige Prüftaste zum manuellen Selbsttest
Q-Label zertifiziert nach vdS 3131
Lieferumfang:
Mini Rauchwarnmelder + Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Bitte beachten Sie, dass die Batterie in diesem Gerät fest verbaut ist und nicht getauscht werden kann.
Weitere Informationen:
Höhe:
33 mm
Gewicht:
78 g
Durchmesser:
70 mm
Zertifizierung:
EN14604 + VdS zertifiziert + Q-Label
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Melder-Besonderheiten:
Mini + inkl. 10 Jahres-Batterie
Schalldruck:
85 dB
Betriebsspannung (Details):
3 V
Produkt-Art:
Rauchwarnmelder
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Rauchmelder, abus rauchmelder, rauchmelder, rauchmelder 85db, ABUS, Brandmelder, Brandmeldeanlagen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 21,46*
€ 30,02*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,15*
€ 30,04*
€ 8,95*
ab € 21,71*
€ 30,15*
€ 4,95*
ab € 28,13*
€ 37,48*
€ 4,95*
ab € 28,12*
€ 37,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.