Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10065017 Kabelverschraubung M16 Messing Messing 50St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W34973
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065017
EAN/GTIN:
     4007685032216
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
wiska kabelverschraubung ip68 messi...
EMV-Verschraubung mit Innenteilen nach DIN 89345. Dauerhafte Kontaktierung des Schirmgeflechts durch Erdungskonen. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch patentiertes Lamellensystem. Abdichtung am Gehäuse durch zusätzlichen EPDM O-Ring.
Features:
Industrieverpackung mit 50 Stück
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Schutzart:
IP69K
Herst.-Teilenr.:
10065017
Typ:
EMSKV 16 EMV-Z
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Messing
Herstellerfarbe:
Messing
Industrieverpackung:
Ja
Klemm-Ø (max.):
10 mm
Klemm-Ø (min.):
4.5 mm
Gewinde-Länge:
5 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
20 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M16
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m16, kabelverschraubung m16 messing, Wiska, EMSKV 16 EMV-Z
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,91*
€ 4,61*
50
Frei Haus
ab € 4,029*
€ 4,739*
Lager 615
50
Frei Haus
ab € 4,4852*
€ 5,3814*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,8266*
€ 5,7431*
4 Tage
45
1
€ 6,95*
ab € 3,846*
€ 5,7432*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,3814*
€ 6,40387
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,326*
€ 6,33794
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,2806*
€ 6,28391
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,2252*
€ 6,21799
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,4852*
€ 5,33739
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 269,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10063211
ab € 0,5208*
Zubehör
Wiska
10064008
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.