Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10065009 Kabelverschraubung M16 Messing Messing 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W35072
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065009
EAN/GTIN:
     4007685020282
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m16 messing
Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch patentiertes Lamellensystem. Abdichtung am Gehäuse durch zusätzlichen EPDM O-Ring.
Features:
Industrieverpackung mit 50 Stück
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
Anschlussgewinde 12 mm
Schutzart:
IP69K
Herst.-Teilenr.:
10065009
Typ:
EMSKV-L 16
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Messing
Herstellerfarbe:
Messing
Industrieverpackung:
Ja
Klemm-Ø (max.):
10 mm
Klemm-Ø (min.):
4.5 mm
Gewinde-Länge:
12 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
20 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M16
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m16, kabelverschraubung, Wiska, EMSKV-L 16
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,05*
€ 2,42*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,1338*
€ 2,5238*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,0281*
€ 3,0783*
4 Tage
212
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,0282*
€ 3,0784*
Lager 615
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 131,26*
€ 152,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 152,59*
€ 181,58
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 151,08*
€ 179,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 149,55*
€ 177,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 141,63*
€ 168,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 140,51*
€ 167,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 136,56*
€ 162,51
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 134,01*
€ 159,47
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 131,26*
€ 156,20
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,6252* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10062184
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.