Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-PHD 1 pH-Messgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W353652
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-PHD 1
EAN/GTIN:
     4250348702760
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
pH-Wert-, Redox-, Leitfähigkeit-, Salz-, Sauerstoff- und Temperaturmessgerät / SD-Kartenspeicher (1 ... 16 GB), gespeicherte Daten werden als Excel-Datei abgelegt / grosses, gut ablesbares Display / RS-232 Schnittstelle und optionaler Software zur Direktübertragung zum PC Das pH-Meter PCE-PHD 1 ist ein wahres Multitalent zur Überprüfung der Wasserqualität. Das tragbare pH-Meter dient zur Kontrolle der Wasserparameter pH-Wert, Redox, Leitfähigkeit, Salzgehalt, Sauerstoff und ist ebenso zur Temperaturmessung sehr gut geeignet. Kombi-Gerät für pH-Wert, Leitfähigkeit, Sauerstoff und Temperatur. Kombi-Gerät für pH-Wert, Leitfähigkeit, Sauerstoff und Temperatur. Eine 3-Punkt Kalibrierung sowie eine autom. Temperaturkompensation garantieren eine hohe Genauigkeit auch bei sehr schwankenden Messtemperaturen. Der Datenlogger wird inklusive pH- und Leitfähigkeitssonde geliefert. Als Zubehör sind verschiedene Sonden erhältlich. Alle Werte können direkt auf die SD-Karte (1 ... 16 GB) gespeichert werden (Excel-Datei) oder über die RS-232 Schnittstelle direkt vom Datenlogger auf einen PC übertragen werden. Hierzu bieten wir optional eine Software und das passende RS-232 Schnittstellenkabel als Zubehör an.
Features:
optimales Preis-/ Leistungsverhältnis
Real-Time-Datenlogger
SD-Kartenspeicher (1 ... 16 GB)
die gespeicherten Daten werden direkt als Excel-Datei auf der SD-Karte gespeichert (zur Auswertung wird keine Software benötigt)
RS-232 Schnittstelle
Lieferumfang:
1 x pH-Meter PCE-PHD 1
1 x pH Elektrode
1 x Leitfähigkeitselektrode
1 x SD-Speicherkarte 2 GB
6 x Batterie
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
pH-Messgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 377,19*
€ 460,81*
Frei Haus
ab € 388,80*
€ 460,82*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,59*
€ 465,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,81*
€ 548,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,74*
€ 530,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 441,18*
€ 525,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,90*
€ 479,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,57*
€ 465,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,19*
€ 448,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PCE Instruments
PE-03
ab € 44,68*
Zubehör
PCE Instruments
PCE-PH4710
ab € 27,10*
Zubehör
PCE Instruments
PCE-RTS-468
ab € 27,09*
Zubehör
PCE Instruments
ORP-14
ab € 74,90*
Zubehör
PCE Instruments
OXPB-11
ab € 86,92*
Zubehör
PCE Instruments
TP-07
ab € 30,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.