Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10065007 Kabelverschraubung M63 Messing Messing 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W35433
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065007
EAN/GTIN:
     4007685020275
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen messing
Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch patentiertes Lamellensystem. Abdichtung am Gehäuse durch zusätzlichen EPDM O-Ring.
Features:
Industrieverpackung mit 10 Stück
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Schutzart:
IP69K
Herst.-Teilenr.:
10065007
Typ:
EMSKV 63
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Messing
Herstellerfarbe:
Messing
Industrieverpackung:
Ja
Klemm-Ø (max.):
48 mm
Klemm-Ø (min.):
34 mm
Gewinde-Länge:
10 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
68 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M63
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, Wiska, EMSKV 63
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,268*
€ 36,237*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 28,13*
€ 36,49*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 27,8615*
€ 36,6086*
4 Tage
29
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 27,8116*
€ 36,6087*
1 Tag
70
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,027*
€ 37,394*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 36,237*
€ 43,12203
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,887*
€ 42,70553
pro Stück
ab 30 Stück
€ 35,52*
€ 42,2688
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,164*
€ 41,84516
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,808*
€ 41,42152
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,268*
€ 38,39892
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 362,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.