Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10065006 Kabelverschraubung M50 Messing Messing 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W35471
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065006
EAN/GTIN:
     4007685032131
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen metall
Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch patentiertes Lamellensystem. Abdichtung am Gehäuse durch zusätzlichen EPDM O-Ring.
Features:
Industrieverpackung mit 10 Stück
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Schutzart:
IP69K
Herst.-Teilenr.:
10065006
Typ:
EMSKV 50
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Messing
Herstellerfarbe:
Messing
Industrieverpackung:
Ja
Klemm-Ø (max.):
35 mm
Klemm-Ø (min.):
21 mm
Gewinde-Länge:
9 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
55 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M50
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, Wiska, EMSKV 50
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 13,24*
€ 15,97*
10
Frei Haus
ab € 13,749*
€ 16,619*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,8885*
€ 18,6817*
4 Tage
49
1
€ 6,95*
ab € 12,8886*
€ 18,6818*
Lager 615
10
Frei Haus
ab € 15,863*
€ 19,186*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,186*
€ 22,83134
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,306*
€ 21,78414
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,115*
€ 21,55685
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,934*
€ 21,34146
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,753*
€ 21,12607
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,863*
€ 18,87697
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 191,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.