Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-VE 200-S3 Boroskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W354732
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-VE 200-S3
EAN/GTIN:
     4250348718136
Suchbegriffe:
Boroskop
Videoendoskop
Videoskop
boroskop
Boroskop zur zerstörungsfreien Maschinendiagnose / Durchmesser Kamerakopf: 3,7 mm / 3,5" LC-Display / 2600 mAh Akku / Kabellänge 3 m / 6 weiße, regulierbare LEDs am Kamerakopf / Kartenslot für micro SD-Karte Das Video-Boroskop PCE-VE 200-S ist eine Inspektionskamera zur zerstörungsfreien Messung. Somit ist das Video-Boroskop das ideale Instrument zur Diagnose an schwer zugänglichen Stellen. So gehören die Gebiete Maschinenbau, Sanitär- und Heizungsbau, und die gesamte Bau- und Konstruktionsbranche zu den Haupteinsatzgebieten von dem Video-Boroskop. Auch eignet sich das Video-Boroskop für einen Einsatz in der KFZ-Branche. Dadurch, dass es einen Kameraschlauch von einem Meter länge hat, besteht die Möglichkeit das Video-Boroskop so zu benutzen, dass in vielen Fällen eine Demontage von Maschinen oder Motoren nicht notwendig ist. Dies bedeutet im Umkehrschluss eine Zeit- und Geldersparnis. Am Kamerakopf von dem Video-Boroskop befinden sich helle LEDs, die vom Benutzer am Gerät angesteuert und eingestellt werden können. Die LEDs verfügen über verschiedene Helligkeitsstufen, sodass eine optimale Ausleuchtung an der zu untersuchenden Stelle ermöglicht wird. Es kann also nicht zu Überbelichtungen kommen, die dazu führen würden, dass sich das auf dem Display abgebildete Bild nicht mehr erkennen lässt, weil die Kamera des Video-Boroskops geblendet wird. Außer der Beleuchtung gibt es ebenfalls die Funktion einer digitalen Vergrößerung für den momentanen Bildausschnitt. Hier stehen Ihnen die 2-fache, 3-fache oder 4-fache Vergrößerungsstufe zur Verfügung. Die aufgezeichneten Bilder und Videos werden automatisch auf der micro SD-Karte gespeichert. Dies bedeutet, dass sie die Bilder vom Viedo-Boroskop später auslesen und dokumentieren können.
Features:
3,7 mm Kabeldurchmesser
3,5" Display
Helligkeit am Kamerakopf einstellbar
2600 mAh Akku
Kabellänge 3 m
SD-Kartenslot für Micro SD-Karte
Lieferumfang:
1 x Video-Boroskop PCE-VE 200-S3
1 x USB-Kabel
1 x USB-Adapter
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Typ:
PCE-VE 200-S3
Produkt-Art:
Boroskop
Weitere Suchbegriffe: 04250348718136, PCE Instruments, schwanenhalskamera
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 473,04*
€ 543,09*
18 Tage
9
Frei Haus
ab € 489,66*
€ 543,10*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 486,24*
€ 543,33*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,00*
€ 543,62*
Frei Haus
ab € 547,04*
€ 610,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,09*
€ 646,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,54*
€ 632,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 526,38*
€ 626,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,67*
€ 594,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,56*
€ 579,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,04*
€ 562,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 800N4
ab € 6.407,87*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 100N4
ab € 1.303,68*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PIC 20
ab € 1.618,45*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 200SV3
ab € 406,16*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 180
ab € 245,71*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 200-S
ab € 425,77*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 200SV1
ab € 409,24*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 270HR
ab € 2.474,09*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 500N
ab € 1.114,40*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PIC 120
ab € 11.060,98*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PIC 40
ab € 1.912,79*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 390N
ab € 1.149,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.