| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-W355902 Herst.-Nr.: SY-4904438 EAN/GTIN: 4064161195001 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Smartes Regulieren von Temperatur und Luftfeuchtigkeit Temperatur und Luftfeuchtigkeit und damit auch Lüften und Heizen bedingen sich gegenseitig und sind ein entscheidender Faktor für gesundes Raumklima. Auch unangenehme Auswirkungen wie Schimmelbildung und Feuchteschäden hängen eng mit diesen Parametern zusammen. Lässt man Büro, Haus oder Wohnung für längere Zeit allein, stellt smartes Monitoring über eine mobile App eine komfortable Kontrollmöglichkeit dar. Beruhigendes Gefühl dank automatisierter Regulierung Als Tischgerät, an der Wand montiert oder als Magnet zum Beispiel an der Kühlschranktür befestigt: Das WLAN Thermometer/Hygrometer stellt auf seiner Komfort-Anzeige Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie die dazugehörenden Protokolle dar. Über eine mobile App lässt es sich außerdem mit anderen intelligenten TUYA-Geräten koppeln, um das Raumklima optimal zu regulieren. Das WLAN Thermometer/Hygrometer kann also entweder per Alarm zur manuellen Nachjustierung auffordern, oder in einem automatisierten Prozess selbsttätig die entsprechenden Regulierungen vornehmen. Auch die Steuerung über Amazon Alexa und Google Home wird unterstützt. Features: Anzeige für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Uhrzeit auf LCD-Display Echtzeit-Überwachung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Haus über eine mobile App Ermöglicht Automatisierungsprozesse (automation scenes) mit anderen intelligenten TUYA-Geräten zur Regulierung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit Lieferumfang: WLAN Temperatur- und Feuchtigkeitssensor 2x AAA-Batterien Aufkleber Gebrauchsanweisung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Cloud-Anbindung: | Tuya + Alexa + Google Home | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Anzeige: | digital | Max. Reichweite im Freifeld: | 50 m | Übertragungssignal: | WLAN | Funktionen: | Innentemperatur + Innenluftfeuchte + WLAN-/WiFi-Zugang | Gehäusefarbe: | Weiß | Spannungsversorgung Sensor: | Micro-Batterie (2x), inkl. | Produkt-Art: | Thermo-/Hygrometer App basierend |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 23,75* | € 33,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 24,80* | € 35,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 41,52* | € 55,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|