Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10065008 Kabelverschraubung M12 Messing Messing 50St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W35621
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065008
EAN/GTIN:
     4007685032155
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen metall
Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch patentiertes Lamellensystem. Abdichtung am Gehäuse durch zusätzlichen EPDM O-Ring.
Features:
Industrieverpackung mit 50 Stück
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
Anschlussgewinde 12 mm
Schutzart:
IP69K
Herst.-Teilenr.:
10065008
Typ:
EMSKV-L 12
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Messing
Herstellerfarbe:
Messing
Industrieverpackung:
Ja
Klemm-Ø (max.):
7 mm
Klemm-Ø (min.):
3 mm
Gewinde-Länge:
12 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
16 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M12
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, Wiska, EMSKV-L 12
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 1,6782*
€ 2,1582*
50
Frei Haus
ab € 1,7464*
€ 2,2364*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,6524*
€ 2,5269*
Lager 615
50
Frei Haus
ab € 1,9138*
€ 2,5528*
50
€ 5,95*
ab € 2,54842*
€ 3,15842*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,5528*
€ 3,03783
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4828*
€ 2,95453
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,3224*
€ 2,76366
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,3032*
€ 2,74081
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,2738*
€ 2,70582
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,9138*
€ 2,27742
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 127,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10062183
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.