Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Janitza KUW1/40-150 Kabelumbaustromwandler Primärstrom 150A Sekundärstrom 1A Leiterdurchführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W357022
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     1503322
EAN/GTIN:
     4251861100859
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
150/1A; 0,2VA; Klasse 1 Ith 60xIn/1 sÜberlastbarkeit: 100% dauerhaft Schutzklasse: E (max 120°) Schutzart: IP20 Umgebungstemperatur: -5....+40°C Primär Leiter: Max durchm. 18mm Anschluss: L=3m Kabel 0,5mm²TQ 40
Features:


Leiterdurchführung Ø 18 mm
Weitere Informationen:
Leistung:
0.2 VA
Gewicht:
400 g
Typ:
KUW1/40-150
Primärstrom:
150 A
Sekundärstrom:
1 A
Leiterdurchführung Ø:
18 mm
Produkt-Art:
Kabelumbaustromwandler
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, 04251861100859, Janitza, KUW1/40-150, messwandler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 58,03*
€ 71,08*
€ 5,95*
ab € 59,81*
€ 71,08*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 60,75*
€ 71,49*
€ 5,00*
ab € 61,80*
€ 72,35*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,86*
€ 74,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.