Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Baustromverteiler BSV 4 1154900021 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W359062
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1154900021
EAN/GTIN:
     4007123673711
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Der tragbare Baustromverteiler von Brennenstuhl mit einem 2m Gummikabel besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Der praktische und extrem robuste Stromverteiler eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz oder auch den ständigen Einsatz im Außenbereich.
Features:
Robustes und kunststoffbeschichtetes Stahlrohrgestell
Ergonomisch geformter Tragegriff für bequemen Transport
Rückseitig praktische Aufwickelvorrichtung für das Anschlusskabel
Mit FI-Personenschutz
Lieferumfang:
Stromverteiler · Kabel 2m · Anleitung
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Schutzart:
IP44
Ausgänge:
2x 16A, 1x 32A
Anzahl CEE Kupplungen:
3
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen:
4
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Kabel-Typ:
H07RN-F 5G 4 mm²
Nenn-Eingangsspannung:
400 V
Anschluss A:
CEE 32 A
Anschluss B:
CEE 16 A + CEE 32 A + Schutzkontakt-Steckdose
Produkt-Art:
Baustromverteiler
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
Frei Haus
ab € 226,87*
€ 256,88*
3 Tage
27
Frei Haus
ab € 231,84*
€ 261,59*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 227,86*
€ 261,81*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,11*
€ 270,44*
Lager 615
Frei Haus
ab € 268,72*
€ 302,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,86*
€ 360,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,81*
€ 353,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 296,42*
€ 352,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,14*
€ 341,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,08*
€ 335,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,72*
€ 319,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.