Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 53112925 Kabelverschraubung M12 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W36076
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112925
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m12x1,5 pa ip68
Kabeleinführungssystem nach EN 50262 für die schnelle Montage. Das innovativste Kabeleinführungssystem auf dem Markt für schnellste und höchst flexible Montage, mit all den bewährten Eigenschaften unserer weltweit verwendeten SKINTOP® Kabelverschraubungen.
Einfach einklicken - Linksdreh - Rechtsdreh - fertig. Ergebnis: fixiert, zentriert, zugentlastet und höchste Schutzart in Sekunden. Speziell entwickelt für:
• Schaltschrankbau
• Mess-, Regel- u. Elektrotechnik
• Automatisierungstechnik
• Anlagen-, Apparatebau
• Steuerungsbau

Vorteil
• Bis zu 70% Zeiteinsparung
durch innovatives Rastsystem
• Einfache, freie Montage in
jeder Position
• Weniger Teile, keine Gegenmutter
mehr nötig
• Unverlierbar
• Kein Gewinde benötigt
• Vibrationsgeschützt
• Höchste Qualität
Zugentlastung gem. EN50262
• IP68, hermetisch abgedichtet

SKINTOP® CLICK-R Anwendung
Die innovative SKINTOP® CLICK-R mit
Reduzierungs- Dichteinsatz zur Abdichtung
kleinerer Klemmbereiche
Vorteil 2
• Zuverlässige Abdichtung bei kleinen
Kabelquerschnitten
• Zugentlastung gem. EN50262
weitere Vorteile siehe SKINTOP® CLICK
Features:
Innovatives zeitsparendes Rastnasensystem
Weltneuheit
bis zu 70 % Zeitersparnis
Schutzart IP68
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Maßangaben:
(C x D x M) 40 x 8 x 12.3 (-0.2) mm
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
53112925
Typ:
SKINTOP® CLICK-R 12
Temperaturbereich:
-20 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Klemm-Ø (max.):
5 mm
Klemm-Ø (min.):
1 mm
Gewinde-Länge:
8 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
15 + 18 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M12
Prüfzeichen:
VDE / EN 50262 in Vorbereitung
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung lapp kabel, kabelverschraubung, LAPP, SKINTOP® CLICK-R 12, Kabeldurchlass
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,7758*
€ 1,0651*
50
€ 5,00*
ab € 0,7882*
€ 1,0682*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,78999*
€ 1,06999*
50
€ 5,95*
ab € 0,79668*
€ 1,08668*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,87*
€ 3,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 35,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.