Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Cat 3 Mod Jack/Plug 955012661 Buchse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W370712
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     955012661
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
molex leiterplattenbuchsen
Modular Jack, Right-Angle, Through Hole, 6/6,Low Profile, Tray
Weitere Informationen:
Höhe:
11.5 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
2.09 g
RoHS-konform:
Ja
Typ:
955012661
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Stecker-Norm:
RJ45
Engineering Part No:
955012661
Engineering Series Name:
R/A LO PRO MOD JACK
Engineering Series No:
95501
Bauform:
Buchse
Anzahl Ports:
1 x
Material:
Thermoplastischer Kunststoff
Anschluss:
Löten
Verpackungsart:
Tray
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
RJ45-Buchsenmodul
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse, rj45 steckverbinder cat3, Molex, 95501-2661, Patchstecker, Patchsteckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1638
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,72*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 0,97*
2
€ 6,90*
ab € 0,39*
€ 0,99*
1
€ 5,95*
ab € 0,77*
€ 1,59*
2 Tage
910
3
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 1,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stewart
937-SP-3066
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.