Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 9 Rastermaß: 0.64mm 834219014 1 St. Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W372732
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     834219014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse 9 pol
1.27mm Pitch Commercial Micro-D Cable Receptacle Kit, 9 Circuits
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 9
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
30 V
Herst.-Teilenr.:
834219014
Nennstrom:
1 A
Engineering Part No:
83421-9014
Engineering Series Name:
COMM MICRO D MR09
Engineering Series No:
83421
Bauform:
Buchse
Beschichtungsdicke Steckseite:
0.762 µm
Kontaktoberfläche Steckseite:
Gold
Anzahl Reihen:
2
RM:
0.64 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
inkl. Schirmung + mit Verriegelung
AWG max.:
26
AWG min.:
28
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
9
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 9 pol, Molex, 83421-9014
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,28*
€ 22,42*
1 Tag
86
€ 14,99*
ab € 11,42*
€ 22,44*
€ 8,95*
ab € 14,36*
€ 30,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
830000083
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.