Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Universal Serial Bus Buchse Senkrecht 894858000 Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W373712
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     894858000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
USB Buchse
Universal Serial Bus (USB) Shielded I/O Type A Receptacle, Single Upright, Right-Angle, Terminal Length 2.00mm, Without Mylar, Gold (Au) Flash, Tray Package, Lead-Free
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Senkrecht
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
894858000
Typ:
894858000
Engineering Part No:
89485-8000
Engineering Series Name:
USB A R/A RCPT U/R
Engineering Series No:
89485
Bauform:
Buchse
Polzahl:
4
Material:
Thermoplastischer Kunststoff
Anschluss:
Löten
Nennspannung (Details):
750 V/AC
Nennstrom (Details):
1 A
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
inkl. Schirmung + mit Verriegelung
Temperaturbereich:
Prozesstemperatur max. 250 °C
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
0 °C
Produkt-Art:
USB Steckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 1,98*
1
€ 6,90*
ab € 0,77*
€ 2,00*
1
€ 5,95*
ab € 0,87*
€ 2,07*
5
€ 8,95*
ab € 1,08*
€ 2,47*
1 Tag
1512
1
€ 14,99*
ab € 0,901*
€ 2,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
ZCAT1730-0730A
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.