Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 936000018 Kabelverschraubung wasserfest, staubabweisend PG21 Messing 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W376762
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     936000018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung messing pg21
kabelverschraubung pg21
kabelverschraubungen messing
GWconnect Metal Cable Gland - 5 Bar, for 11.00-18.00mm Cable, Pg21 Thread
Weitere Informationen:
Ausführung:
5 Bar
Schutzart:
IP68
Gewicht:
67 g
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
936000018
Typ:
MWE Industrial Solution
Temperaturbereich:
-40 - +125 °C
Bohrungs-Ø:
28.6 mm
Engineering Part No:
7000.6828.0
Engineering Series Name:
Gland, fitting&acc.
Engineering Series No:
93600
Material:
Messing
Besonderheiten:
wasserfest + staubabweisend
Klemm-Ø (max.):
18 mm
Klemm-Ø (min.):
11 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
PG21
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Molex, MWE Industrial Solution
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 14,20*
€ 21,45*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,64*
€ 21,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.