Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 40 Rastermaß: 2.54mm 901420040 Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W378402
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     901420040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Stiftleiste
buchsengehäuse molex
2.54mm Pitch C-Grid III Crimp Housing Dual Row, 40 Circuits, Black
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 40
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
901420040
Typ:
901420040
Temperaturbereich:
-55 - +105 °C
Engineering Part No:
90142-0040
Engineering Series Name:
DUAL ROW HSG
Engineering Series No:
90142
Bauform:
Buchse
Anzahl Reihen:
2
RM:
2.54 mm
Verpackungsart:
Bag
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
mit Verriegelung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
40
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, 02050007133094, Molex, 90142-0040
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,49*
€ 1,89*
400
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 1,92*
1
€ 5,95*
ab € 1,03*
€ 2,16*
1
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 2,40*
1 Tag
9297
1
€ 14,99*
ab € 1,08*
€ 2,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Amphenol
65846-024LF
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.