Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun 3000774 Batteriekabel 2 x 4mm² 20A Kabellänge 1.50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W382751
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     3000774
EAN/GTIN:
     4250730270129
Suchbegriffe:
Batteriekabel
batteriekabel
Batteriekabel mit 20A Sicherung zur Installation von Batterien in Ihr Solarsystem.
Weitere Informationen:
Länge:
1.5 m
Kabellänge:
1.50 m
Querschnitt je Ader:
4 mm²
Adern:
2
Querschnitt:
2 x 4 mm²
Laststrom:
20 A
Produkt-Art:
Batteriekabel
Weitere Suchbegriffe: Phaesun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.