Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller XT MX Lötspitze Meißelform, gebogen Spitzen-Größe 3.2mm Spitzen-Länge 53.5mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W38347
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054474599
EAN/GTIN:
     4003019429547
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...

Features:
Bestes Fließverhalten
Homogene Flussmittelverteilung
Schnelle Benetzung
Hinweise:
Nur in Verbindung mit dem Weller Lötdraht WSW einsetzbar!
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Weller® Lötkolben WXP120 / WP120
Durchmesser:
3.2 mm
Typ:
XT MX
Spitzen-Länge:
53.5 mm
Spitzenform:
Meißelform, gebogen
Spitzen-Größe:
3.2 mm
Passend für Marke:
Weller
Produkt-Art:
Lötspitze
Weitere Suchbegriffe: weller tools ersatzlötspitzen, ersatzlötspitze meißelform, Weller, XT MX
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,61*
€ 10,01*
1
€ 9,80*
ab € 6,92*
€ 10,02*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,15*
€ 10,64*
3 Tage
7
1
€ 3,79*
ab € 7,38*
€ 10,66*
1 Tag
11
1
Frei Haus
ab € 8,81*
€ 13,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.