Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samwha DB5U407M35060HA Green-Cap Kondensator 400 F 2.7 V/DC 20% (Ø x L) 35mm x 60mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W39117
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     DB5U407M35060HA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mini Kondensator
Miniatur-Kondensator
Subminiatur-Kondensator
mini kondensator
Hochkapazitive Kondensatoren, die unter anderem als Ersatz oder Ergänzung für Batteriesysteme dienen können.
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Nennspannung:
2.7 V/DC
Durchmesser:
35 mm
Typ:
DB5U407M35060HA
Temperaturbereich:
-40 - +60 °C °C
Toleranz ±:
20 %
Elektr. Kapazität:
400 F
RM:
10 mm
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Green-Cap Kondensator
Weitere Suchbegriffe: Samwha, gold cap, gold-cap
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.