Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samwha DS0E256Z16025BB Green-Cap Kondensator 25 F 2.5 V/DC 20% (Ø x L) 16mm x 25mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W39152
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     DS0E256Z16025BB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mini Kondensator
Miniatur-Kondensator
Subminiatur-Kondensator
mini kondensator
Hochkapazitive Kondensatoren, die unter anderem als Ersatz oder Ergänzung für Batteriesysteme dienen können.
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Nennspannung:
2.5 V/DC
Gewicht:
7.5 g
Durchmesser:
16 mm
Typ:
DS0E256Z16025BB
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
Toleranz ±:
20 %
Elektr. Kapazität:
25 F
RM:
7.5 mm
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Green-Cap Kondensator
Weitere Suchbegriffe: Samwha, gold cap, gold-cap
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.