Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samwha DS5U305Z08020BB Green-Cap Kondensator 3 F 2.7 V/DC 20% (Ø x L) 8mm x 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W39153
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     DS5U305Z08020BB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mini Kondensator
Miniatur-Kondensator
Subminiatur-Kondensator
mini kondensator
Hochkapazitive Kondensatoren, die unter anderem als Ersatz oder Ergänzung für Batteriesysteme dienen können.
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Nennspannung:
2.7 V/DC
Gewicht:
1.4 g
Durchmesser:
8 mm
Typ:
DS5U305Z08020BB
Temperaturbereich:
-40 - +60 °C °C
Toleranz ±:
20 %
Elektr. Kapazität:
3 F
RM:
3.5 mm
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Green-Cap Kondensator
Weitere Suchbegriffe: Samwha, gold cap, gold-cap
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.