Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samwha DS0E106Z10030BB Green-Cap Kondensator 10 F 2.5 V/DC 20% (Ø x L) 10mm x 30mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W39155
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     DS0E106Z10030BB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mini Kondensator
Miniatur-Kondensator
Subminiatur-Kondensator
mini kondensator
Hochkapazitive Kondensatoren, die unter anderem als Ersatz oder Ergänzung für Batteriesysteme dienen können.
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Nennspannung:
2.5 V/DC
Gewicht:
3.5 g
Durchmesser:
10 mm
Typ:
DS0E106Z10030BB
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
Toleranz ±:
20 %
Elektr. Kapazität:
10 F
RM:
5 mm
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Green-Cap Kondensator
Weitere Suchbegriffe: Samwha, gold cap, gold-cap
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.