Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore SL 1916 1761102 Steckleiste 580mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W393122
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1761102
EAN/GTIN:
     4010886842522
Suchbegriffe:
Werkzeugklemmenleiste
Werkzeugklemmleiste
Werkzeugleiste
werkzeugklemmleiste
12 bzw. 16 Außenvierkante passend für Steckschlüsseleinsätze Nenngröße 12,5 (1/2")
2 Innenvierkant-Adapter für Knarren, Gleitgriffe, Verlängerungen etc.
Starker Magnet ermöglicht sicheres Anbringen der Leiste an Metallgegenständen
Zusätzliche Bohrungen in der Leiste ermöglichen eine Montage an nicht metallischen Gegenständen und Wänden
Durch Drehung um 90° werden die Einsätze am Vierkant sicher durch die Kugel arretiert
Durch Drehung um 90° in die entgegengesetzte Richtung werden die Einsätze entsichert und können entnommen werden
Lieferung ohne Werkzeuge
Weitere Informationen:
Länge:
580 mm
Breite:
33 mm
Gewicht:
0.52 kg
Produkt-Art:
Steckleiste
Weitere Suchbegriffe: Gedore, SL 1916
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
34
€ 6,90*
ab € 26,78*
€ 36,11*
4 Tage
29
€ 4,79*
ab € 27,96*
€ 37,78*
2 Tage
34
€ 7,90*
ab € 27,88*
€ 37,82*
€ 4,90*
ab € 27,05*
€ 38,20*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,09*
€ 39,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
1 Stück enthält 580 Millimeter (ab € 0,05016* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6130020
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.