Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W399362
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     15060
EAN/GTIN:
     4056534052493
Suchbegriffe:
3D Puzzle
Holz-Baukasten
Holz-Bausatz
Holzbaukasten
Willkommen in der wunderbaren Welt der mechanischen 3D Puzzle & Holzbaukästen!
Die Modelle bestehen aus präzisen, lasergeschnittenen Sperrholzteilen und können ganz einfach ohne Klebstoff zusammengesteckt werden. Einfach, schnell und ohne Werkzeug. Ideal für alle Altersgruppen. Unsere 3D Holzbaukästen sind einfach zu bauen, lehrreich und machen jede Menge Spaß - Ideal auch als Geschenk!
Lieferumfang:
Bausatz · Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
179 mm
Länge:
92 mm
Breite:
77 mm
Altersfreigabe:
14 Jahre
Empfohlenes Mindestalter:
14 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Holzbausatz, Naturholzbausatz, holz bausatz, Pichler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.