Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 50065686 OSAJ 16/20 Kabelverschraubung Erweiterung Explosionsgeschützt M16 M20 Messing 1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W400122
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50065686
EAN/GTIN:
     4007685656863
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m16 messing
kabelverschraubung m16
Zum Erweitern von Gewinde- oder Durchgangsbohrungen auf höhere Gewindegrößen. Zugelassen nach ATEX und IECEx.
Weitere Informationen:
Ausführung:
vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
50065686
Typ:
OSAJ 16/20
Material:
Messing
Besonderheiten:
Explosionsgeschützt
Kategorie:
Kabelverschraubung Erweiterung
Außengewinde:
M16
Innengewinde:
M20
Produkt-Art:
Kabelverschraubung Erweiterung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, 04007685656863, Wiska, OSAJ 16/20
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,22*
€ 10,70*
€ 5,00*
ab € 7,52*
€ 10,71*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,5251*
€ 10,8666*
€ 3,90*
ab € 8,52*
€ 12,14*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 15,54*
€ 25,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.