Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 50065688 OSAJ 20/25 Kabelverschraubung Erweiterung Explosionsgeschützt M20 M25 Messing 1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W400132
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50065688
EAN/GTIN:
     4007685656887
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
wiska kabelverschraubung m25 messin...
kabelverschraubung m25
Zum Erweitern von Gewinde- oder Durchgangsbohrungen auf höhere Gewindegrößen. Zugelassen nach ATEX und IECEx.
Weitere Informationen:
Ausführung:
vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
50065688
Typ:
OSAJ 20/25
Material:
Messing
Besonderheiten:
Explosionsgeschützt
Kategorie:
Kabelverschraubung Erweiterung
Außengewinde:
M20
Innengewinde:
M25
Produkt-Art:
Kabelverschraubung Erweiterung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung messing m25, Wiska, OSAJ 20/25
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,61*
€ 11,24*
€ 5,46*
ab € 7,86*
€ 11,26*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,7272*
€ 11,3414*
€ 3,90*
ab € 8,92*
€ 12,77*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 12,74*
€ 19,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
50065703
ab € 48,45*
Ähnlich
Wiska
50065696
ab € 25,80*
Ähnlich
Wiska
50065686
ab € 7,26*
Ähnlich
Wiska
50065687
ab € 7,65*
Ähnlich
Wiska
50065689
ab € 10,10*
Ähnlich
Wiska
50065690
ab € 9,89*
Ähnlich
Wiska
50065692
ab € 14,23*
Ähnlich
Wiska
50065691
ab € 10,09*
Ähnlich
Wiska
50065693
ab € 14,17*
Ähnlich
Wiska
50065695
ab € 20,87*
Ähnlich
Wiska
50065694
ab € 14,17*
Ähnlich
Wiska
50065698
ab € 35,05*
Ähnlich
Wiska
50065697
ab € 20,84*
Ähnlich
Wiska
50065699
ab € 35,16*
Ähnlich
Wiska
50065701
ab € 56,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.