| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W400292 Herst.-Nr.: 50065656 EAN/GTIN: 4007685656566 |
| |
|
| | |
| Zum Reduzieren von Gewinde- oder Durchgangsbohrungen auf kleinere Gewindegrößen. Zugelassen nach ATEX und IECEx. Weitere Informationen: | | Ausführung: | vernickelt | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 50065656 | Typ: | OSRA 40-20 | Material: | Messing | Besonderheiten: | Explosionsgeschützt | Kategorie: | Kabelverschraubung Reduzierung | Außengewinde: | M40 | Innengewinde: | M20 | Produkt-Art: | Kabelverschraubung Reduzierung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,70908* | € 14,52908* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,95* | € 15,14* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,20* | € 15,18* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,1234* | € 15,2689* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,72* | € 17,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|