Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 50065628 OSSH-A25 Knickschutztülle schlagfest, Explosionsgeschützt, mit Zugentlastung M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W400722
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50065628
EAN/GTIN:
     4007685656283
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
wiska kabelverschraubung
kabelverschraubung
kabelverschraubungen kunststoff
Schutztüllen schützen die Kabelleitung vor Verschmutzung, Korrosion und Abrieb und wirken als Knickschutz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
gerade
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
50065628
Typ:
OSSH-A25
Temperaturbereich:
-20 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Kunststoff
Besonderheiten:
schlagfest + Explosionsgeschützt + mit Zugentlastung
Ex Zone:
1 + 2 + 21 + 22
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Kategorie:
Knickschutztülle
Größe:
M25
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Knickschutztülle
Weitere Suchbegriffe: 04007685656283, Wiska, OSSH-A25
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 2,70*
€ 4,11*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,6447*
€ 4,1204*
€ 3,90*
ab € 3,06*
€ 4,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,1726*
€ 6,3026*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,34*
€ 9,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.