Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 50065627 OSSH-A20 Knickschutztülle schlagfest, Explosionsgeschützt, mit Zugentlastung M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W400752
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50065627
EAN/GTIN:
     4007685656276
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung
Schutztüllen schützen die Kabelleitung vor Verschmutzung, Korrosion und Abrieb und wirken als Knickschutz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
gerade
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
50065627
Typ:
OSSH-A20
Temperaturbereich:
-20 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Kunststoff
Besonderheiten:
schlagfest + Explosionsgeschützt + mit Zugentlastung
Ex Zone:
1 + 2 + 21 + 22
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Kategorie:
Knickschutztülle
Größe:
M20
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Knickschutztülle
Weitere Suchbegriffe: 04007685656276, Wiska, OSSH-A20
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 2,76*
€ 4,17*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,7294*
€ 4,1895*
€ 3,90*
ab € 3,12*
€ 4,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,3886*
€ 5,1186*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,63*
€ 8,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.