| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W400772 Herst.-Nr.: 50065617 EAN/GTIN: 4007685656177 |
| |
|
| | |
| Zum sicheren Verschließen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern. Zugelassen nach ATEX und IECEx. Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Ausführung: | vernickelt | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 50065617 | Typ: | OSSP-R 75 | Halogenfrei: | Ja | Material: | Metall | Besonderheiten: | schlagfest + Explosionsgeschützt | Ex Zone: | 1 + 2 + 21 + 22 | Herstellerfarbe: | Natur | Kategorie: | Verschlussschraube | Größe: | M75 | Produkt-Art: | Verschlussschraube |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 69,56* | € 87,66* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 67,78* | € 87,66* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 69,9593* | € 88,9142* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 72,17* | € 89,95* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 120,31* | € 173,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|