Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 50065626 OSSH-A16 Knickschutztülle schlagfest, Explosionsgeschützt, mit Zugentlastung M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W400792
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50065626
EAN/GTIN:
     4007685656269
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
wiska kabelverschraubung
kabelverschraubung
kabelverschraubungen kunststoff
Schutztüllen schützen die Kabelleitung vor Verschmutzung, Korrosion und Abrieb und wirken als Knickschutz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
gerade
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
50065626
Typ:
OSSH-A16
Temperaturbereich:
-20 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Kunststoff
Besonderheiten:
schlagfest + Explosionsgeschützt + mit Zugentlastung
Ex Zone:
1 + 2 + 21 + 22
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Kategorie:
Knickschutztülle
Größe:
M16
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Knickschutztülle
Weitere Suchbegriffe: 04007685656269, Wiska, OSSH-A16
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,96*
€ 3,21*
1
€ 5,00*
ab € 2,07*
€ 3,22*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,1007*
€ 3,3332*
1
€ 3,90*
ab € 2,35*
€ 3,62*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,4934*
€ 3,8434*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.