| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W400922 Herst.-Nr.: 50065638 EAN/GTIN: 4007685656382 |
| |
|
| | |
| Geeignet um eine Kabelverschraubung zu erden. Weitere Informationen: | | Länge: | 112 mm | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 50065638 | Typ: | OSET 40 | Material: | Messing (vernickelt) | Kategorie: | Erdungslasche | Größe: | M40 | Produkt-Art: | Erdungslasche |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,04189* | € 6,12189* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,22* | € 6,36* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,1785* | € 6,3906* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,78* | € 7,16* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,21* | € 11,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|