Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 50060710 VS 11 Verschlussschraube PG11 Kunststoff Lichtgrau (RAL 7035) 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W402512
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50060710
EAN/GTIN:
     4007685607100
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din
Zum sicheren Verschließen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
50060710
Typ:
VS 11
Halogenfrei:
Ja
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Kategorie:
Verschlussschraube
Größe:
PG11
Produkt-Art:
Verschlussschraube
Weitere Suchbegriffe: 04007685607100, Wiska, VS 11
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,0736*
€ 0,1037*
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0723*
€ 0,1038*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0762*
€ 0,1071*
100
€ 3,90*
ab € 0,0834*
€ 0,1171*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,1323*
€ 0,1984*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1984*
€ 0,2361
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1934*
€ 0,23015
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1909*
€ 0,22717
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1815*
€ 0,21599
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1755*
€ 0,20885
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1695*
€ 0,20171
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1583*
€ 0,18838
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1323*
€ 0,15744
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.