| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W402722 Herst.-Nr.: 50011419 EAN/GTIN: 4007685114196 |
| |
|
| | |
| Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehör. Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Ausführung: | sechseckig | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 50011419 | Typ: | GM 18 | Halogenfrei: | Ja | Material: | Metall | Besonderheiten: | schlagfest | Herstellerfarbe: | Natur | Kategorie: | Gegenmutter | Größe: | M18 | Produkt-Art: | Gegenmutter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04007685114196, Wiska, GM 18 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,68* | € 1,49* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,89* | € 1,50* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 1,45* | € 2,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|