Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 30073947 SBL105 Cr Schraubbuchse schlagfest M105 Metall Natur 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W402752
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     30073947
EAN/GTIN:
     4007685739474
Suchbegriffe:
04007685739474
Wiska
SBL105 Cr
Druckschraube für Kabelverschraubungen nach DIN 89280 für Kabel ohne Schirmung, Ausrüstung W
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
30073947
Typ:
SBL105 Cr
Halogenfrei:
Ja
Material:
Metall
Besonderheiten:
schlagfest
Herstellerfarbe:
Natur
Gewinde-Länge:
31 mm
Kategorie:
Schraubbuchse
Außengewinde:
M105
Produkt-Art:
Schraubbuchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 117,68*
€ 147,25*
Lager 615
Frei Haus
ab € 114,39*
€ 147,25*
Frei Haus
ab € 121,81*
€ 152,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,25*
€ 175,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,87*
€ 172,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,43*
€ 170,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,49*
€ 160,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,66*
€ 150,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,39*
€ 136,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.