Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 50016774 VSM 24 Ni Verschlussschraube schlagfest M24 Metall Natur 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W402942
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50016774
EAN/GTIN:
     4007685167741
Suchbegriffe:
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din
Verschlussschraube zum Abdichten nicht benutzter Einführungen mit hoher mechanischer Beanspruchung.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
50016774
Typ:
VSM 24 Ni
Halogenfrei:
Ja
Material:
Metall
Besonderheiten:
schlagfest
Herstellerfarbe:
Natur
Kategorie:
Verschlussschraube
Größe:
M24
Produkt-Art:
Verschlussschraube
Weitere Suchbegriffe: 04007685167741, Wiska, VSM 24 Ni
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 2,70*
€ 4,00*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,61*
€ 4,00*
€ 3,90*
ab € 3,05*
€ 4,49*
€ 5,95*
ab € 8,48768*
€ 11,65768*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.