| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W402952 Herst.-Nr.: 50013662 EAN/GTIN: 4007685136624 |
| |
|
| | |
| Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehör. Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Ausführung: | sechseckig | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 50013662 | Typ: | GM 16 | Halogenfrei: | Ja | Material: | Metall | Besonderheiten: | schlagfest | Herstellerfarbe: | Natur | Kategorie: | Gegenmutter | Größe: | M16 | Produkt-Art: | Gegenmutter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04007685136624, Wiska, GM 16 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 3,29* | € 5,90* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,90* | € 5,91* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,40* | € 6,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|