Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 50016775 VSM 30 Ni Verschlussschraube schlagfest M30 Metall Natur 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W402962
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50016775
EAN/GTIN:
     4007685167758
Suchbegriffe:
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din
Verschlussschraube zum Abdichten nicht benutzter Einführungen mit hoher mechanischer Beanspruchung.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
50016775
Typ:
VSM 30 Ni
Halogenfrei:
Ja
Material:
Metall
Besonderheiten:
schlagfest
Herstellerfarbe:
Natur
Kategorie:
Verschlussschraube
Größe:
M30
Produkt-Art:
Verschlussschraube
Weitere Suchbegriffe: 04007685167758, Wiska, VSM 30 Ni
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,21*
€ 4,90*
€ 5,00*
ab € 3,35*
€ 4,91*
€ 3,90*
ab € 3,78*
€ 5,54*
€ 5,95*
ab € 10,6092*
€ 14,5292*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.