| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W402982 Herst.-Nr.: 50016772 EAN/GTIN: 4007685167727 |
| |
|
| | |
| Verschlussschraube zum Abdichten nicht benutzter Einführungen mit hoher mechanischer Beanspruchung. Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Ausführung: | vernickelt | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 50016772 | Typ: | VSM 16 Ni | Halogenfrei: | Ja | Material: | Metall | Besonderheiten: | schlagfest | Herstellerfarbe: | Natur | Kategorie: | Verschlussschraube | Größe: | M16 | Produkt-Art: | Verschlussschraube |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04007685167727, Wiska, VSM 16 Ni |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,9215* | € 1,515* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,94* | € 1,52* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 1,55* | € 2,41* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,91* | € 3,62* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,47897* | € 5,18897* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,86* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|