Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10110361 MFD 32/01/120 Mehrfachdichteinsatz schlagfest, mit Zugentlastung M32 Kunststoff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W405572
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10110361
EAN/GTIN:
     4007686125696
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung
Mehrfachdichtung zum Einsatz mehrerer Leitungen passend für alle SPRINT-Verschraubungen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP66
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10110361
Typ:
MFD 32/01/120
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Kunststoff
Besonderheiten:
schlagfest + mit Zugentlastung
Herstellerfarbe:
Schwarz
Klemm-Ø (max.):
12 mm
Klemm-Ø (min.):
9 mm
Kategorie:
Mehrfachdichteinsatz
Größe:
M32
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Mehrfachdichteinsatz
Weitere Suchbegriffe: 04007686125696, Wiska, MFD 32/01/120
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 13,96*
€ 20,04*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,45*
€ 20,04*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,1375*
€ 20,3775*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,615*
€ 21,2925*
€ 3,90*
ab € 15,79*
€ 22,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,04*
€ 23,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,29*
€ 22,96
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,08*
€ 22,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,79*
€ 21,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,05*
€ 20,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,74*
€ 19,92
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,57*
€ 19,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,45*
€ 16,01
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,538* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.