Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10110104 EVSGS 20 Verschlussschraube M20 Kunststoff Lichtgrau (RAL 7035) 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W405742
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10110104
EAN/GTIN:
     4007686133509
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din
Zum sicheren Verschließen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10110104
Typ:
EVSGS 20
Halogenfrei:
Ja
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Kategorie:
Verschlussschraube
Größe:
M20
Produkt-Art:
Verschlussschraube
Weitere Suchbegriffe: 04007686133516, 04007686133509, Wiska, EVSGS 20
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 57,84*
€ 76,11*
€ 5,00*
ab € 59,63*
€ 76,12*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,83*
€ 76,36*
Frei Haus
ab € 61,44*
€ 78,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,64*
€ 86,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,11*
€ 90,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,21*
€ 88,31
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 73,47*
€ 87,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,60*
€ 82,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,02*
€ 79,75
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,84*
€ 68,83
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5784* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.