Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10111060 MagikNUT 16 BK Gegenmutter schlagfest M16 Kunststoff Schwarz 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W405832
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10111060
EAN/GTIN:
     4007686270860
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
wiska gegenmutter
Zur EMV-Schirmung auch bei der Verwendung von Kunststoffkabelverschraubungen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
sechseckig, glasfaserverstärkt
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10111060
Typ:
MagikNUT 16 BK
Halogenfrei:
Ja
Material:
Kunststoff
Besonderheiten:
schlagfest
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kategorie:
Gegenmutter
Größe:
M16
Produkt-Art:
Gegenmutter
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, 04007686270860, Wiska, MagikNUT 16 BK
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 0,9164*
€ 1,3264*
13 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,9206*
€ 1,3306*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,0067*
€ 1,4467*
25
€ 3,90*
ab € 1,0372*
€ 1,4972*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 1,284*
€ 1,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,7368*
€ 2,06679
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6368*
€ 1,94779
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,6236*
€ 1,93208
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5836*
€ 1,88448
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,544*
€ 1,83736
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,284*
€ 1,52796
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 48,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.