| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W406012 Herst.-Nr.: 50065611 EAN/GTIN: 4007685656115 |
| |
|
| | |
| Zum sicheren Verschließen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern. Zugelassen nach ATEX und IECEx. Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Ausführung: | vernickelt | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 50065611 | Typ: | OSSP-R 20 | Halogenfrei: | Ja | Material: | Metall | Besonderheiten: | schlagfest + Explosionsgeschützt | Ex Zone: | 1 + 2 + 21 + 22 | Herstellerfarbe: | Natur | Kategorie: | Verschlussschraube | Größe: | M20 | Produkt-Art: | Verschlussschraube |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,53* | € 9,15* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,4436* | € 9,1692* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,41* | € 10,32* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 11,99* | € 17,28* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,61* | € 17,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|