| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W406042 Herst.-Nr.: 50065614 EAN/GTIN: 4007685656146 |
| |
|
| | |
| Zum sicheren Verschließen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern. Zugelassen nach ATEX und IECEx. Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Ausführung: | vernickelt | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 50065614 | Typ: | OSSP-R 40 | Halogenfrei: | Ja | Material: | Metall | Besonderheiten: | schlagfest + Explosionsgeschützt | Ex Zone: | 1 + 2 + 21 + 22 | Herstellerfarbe: | Natur | Kategorie: | Verschlussschraube | Größe: | M40 | Produkt-Art: | Verschlussschraube |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 13,82* | € 19,17* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,20* | € 19,18* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,8832* | € 19,3227* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,12* | € 21,48* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 29,48* | € 45,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|