Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 50061768 VS 42 Verschlussschraube schlagfest PG42 Kunststoff Schwarz (RAL 9005) 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W406622
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50061768
EAN/GTIN:
     4007685617680
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din
verschlussschrauben ohne din wiska
Zum sicheren Verschließen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
50061768
Typ:
VS 42
Halogenfrei:
Ja
Material:
Kunststoff
Besonderheiten:
schlagfest
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Kategorie:
Verschlussschraube
Größe:
PG42
Produkt-Art:
Verschlussschraube
Weitere Suchbegriffe: 04007685617680, Wiska, VS 42
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 0,6564*
€ 0,9664*
13 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,6603*
€ 0,9703*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,7025*
€ 1,0325*
25
€ 3,90*
ab € 0,7432*
€ 1,0832*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,9828*
€ 1,5068*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,5068*
€ 1,79309
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3868*
€ 1,65029
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,3584*
€ 1,6165
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3084*
€ 1,557
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,306*
€ 1,55414
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,246*
€ 1,48274
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,1828*
€ 1,40753
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9828*
€ 1,16953
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 37,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.